神沢
神沢の のこぎり
神沢の のこぎり本体
神沢の ハンドソー
ハンディソーα BIRD替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66456138
品番
K-441-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。
刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。
軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途
アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。
仕様
押しきり用
材質
刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト
刃厚(mm)
0.4
刃渡り(mm)
245
鋸目(山/インチ目)
24
注意
※使用前にネジ部をしっかり固定して下さい。