オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
仮設コンビハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66456594
品番
KCH-10HS
参考基準価格(税別)
¥1,945
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。
付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。
耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。
用途
仮設コンビハンマー用交換ヘッド。
材質
ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。
ヘッド径(Φmm)
37
硬度(°)
ナイロンヘッド:HDD70
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用時には、手袋・安全メガネなど、必要に応じた保護具を着用し、周囲の安全確認を行ってから作業をしてください。