サムライ石刃ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66456637 品番 SH-13SM
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。

用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)109 主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 口径(mm)39 頭質量(g)1300 全質量(g)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする