デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66456646 品番EA715CB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

1/2000の高分解能。
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。
水平調整スクリュー式脚部採用。

仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする