サムライ石刃ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66456655 品番 SH-11SM
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。

用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)103 主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 口径(mm)38 頭質量(g)1100 全質量(g)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする