サムライ両口ハンマーショート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66456680 品番OHW-1-1/2SSM
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。

用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)89 口径(mm)30 頭質量(g)600 全質量(g)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする