曜日別特売
OHW-3SM サムライ両口ハンマー オーエッチ工業 66456698

サムライ両口ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66456698品番OHW-3SM
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。

用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする