仮設コンビハンマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66456716 品番KCH-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。
音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。
ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。
柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。
コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。

用途足場組立・解体作業。 材質グリップ:PVC 全長(mm)290 材質(柄部)クロームモリブデン鋼 材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン ヘッド径(Φmm)37 主な用途足場組立・解体作業 全質量(g)720 硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40〜45
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用時には、手袋・安全メガネなど、必要に応じた保護具を着用し、周囲の安全確認を行ってから作業をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする