omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
保護構造
IP40
色
フランジ:黒
注文コード
66456933
品番
A3US-SB-2M-AC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
ノッチ数・保護構造・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ数
2ノッチ
色
フランジ:黒
復帰方式
手動
保護構造
IP40
種類
プラトーヘッド セレクタスイッチ
照光方式
非照光
端子種別
コネクタ
操作部
ツマミ形 黒