omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66456967
品番
A3US-SB-3M-AC5
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
ノッチ数
3ノッチ
色
フランジ:黒
復帰方式
手動
保護構造
IP65(耐油形)
種類
プラトーヘッド セレクタスイッチ
照光方式
非照光
端子種別
コネクタ
操作部
ツマミ形 黒