SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 墨打器/墨差し
SK(新潟精機)の レーザー墨出器
グリーンレーザー緑墨
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66457039
品番
GMW-4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。
縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。
小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途
墨だし・基準だし作業。
仕様
ジンバル式
材質
本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロン
タイプ
縦・横の2本/地墨点、鉛直点
レーザー光色
グリーン