曜日別特売
DCMT 11 T3 12-UR 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66457099

DCMT 11 T3 12-UR 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66457099
DCMT 11 T3 12-UR 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66457099

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
チップブレーカーUR(荒旋削)
被削材PK
材種4425
内容量1箱(10個)注文コード66457099品番DCMT 11 T3 12-UR 4425
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUR(荒旋削)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする