インテックカネキ
インテックカネキの のこぎり
インテックカネキの のこぎり本体
インテックカネキの 片刃鋸
断熱材カッター 300mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66457179
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。
断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途
断熱材カッター。
材質
柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
440
板厚(mm)
2
刃渡り(mm)
300