インテックカネキ
インテックカネキの ヘラ/盛板/コテ
インテックカネキの ヘラ
インテックカネキの サッシヘラ
パワーサッシヘラ 4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66457197
品番
NO.11
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サッシの清掃作業に最適です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
サッシなどの清掃作業。
材質
刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)
185
刃長(mm)
72
板厚(mm)
1
刃先幅寸法(mm)
4