インテックカネキ
インテックカネキの ヘラ/盛板/コテ
インテックカネキの ヘラ
インテックカネキの サッシヘラ
パワーサッシヘラ 9mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66457240
品番
NO.13
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
サッシの清掃作業に最適です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
サッシなどの清掃作業。
材質
刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)
175
刃長(mm)
78
板厚(mm)
1
刃先幅寸法(mm)
9