RCMT 09 T3 00-M0 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 66457555

RCMT 09 T3 00-M0 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 66457555
RCMT 09 T3 00-M0 H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック 66457555

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チップブレーカー00-M0(中切削)
内容量1箱(10個)注文コード66457555品番RCMT 09 T3 00-M0 H13A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途中切削チップ形状R(丸チップ)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.96875適合被削材種K/N/S/Hチップブレーカー00-M0(中切削)材種H13A被削材KS勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4.7625母材超硬内接円径(mm)9.525

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする