NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ナイフストーン 中研ぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66457644
品番
QA-0131 #1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切れなくなったら使用する、中研ぎ用です。
中研ぎ用です。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途
ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。
仕様
台付・収納ケース入り
材質
砥材:溶融アルミナ質
粒度
1000(中研)
砥石サイズ(mm)
185mm×45mm×16
注意
※研ぐ前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。