曜日別特売
CP1W-TS004 プログラマブルコントローラ 温度センサユニット omron(オムロン) 66458035

プログラマブルコントローラ 温度センサユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力点数12点(入力占有チャネル数2CH、出力占有チャネル数1CH)注文コード66458035品番CP1W-TS004
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。

備考都度納期確認種別熱電対入力:12点(入力占有チャネル数2CH、出力占有チャネル数1CH)入力種類K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)入力点数12点(入力占有チャネル数2CH、出力占有チャネル数1CH)適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁指示精度-変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする