曜日別特売
RCMT 12 04 00-M0 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458237

RCMT 12 04 00-M0 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458237
RCMT 12 04 00-M0 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458237

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナーR(mm)6.35
チップブレーカー00-M0(中切削)
内容量1箱(10個)注文コード66458237品番RCMT 12 04 00-M0 4335
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ12チップ厚さ(mm)4.7625チップブレーカー00-M0(中切削)材種4335被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)6.35母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする