耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
5000万回以上(2回路双断回転レバー形の場合)
※保持形は除きます。
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
備考都度納期確認
形式形D4A-1101N-F
種別セット形式(2回路双断形)
タイプフッ素ゴムシールタイプ
ヘッド形状回転レバー形、標準形
動作表示灯なし
形状汎用タテ型
質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
接点構成1a1b
動作方式スナップアクション
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40〜100
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
電気的耐久性100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合)
感電保護クラスClassT(アース端子付)
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
汚染度(使用環境)3
動作2回路双断形
レセプタクル・ボックス1/2-14NPTコンジット口(2回路双断形)
スイッチ・ボックス2回路双断形、表示灯なし
コンジット口サイズ1/2-14NPTコンジット口
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)600以上(双断回転レバー形)
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、氷結しないこと)
動作形-