曜日別特売
RCMT 12 04 MP-H7 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458316

RCMT 12 04 MP-H7 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458316
RCMT 12 04 MP-H7 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック 66458316

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
コーナーR(mm)6
チップブレーカーH7(荒加工)
内容量1箱(10個)注文コード66458316品番RCMT 12 04 MP-H7 4425
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)

用途チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ12チップ厚さ(mm)4.7625チップブレーカーH7(荒加工)材種4425被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)6母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする