片手ハンマー #1-1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66458326 品番JK-15
参考基準価格(税別)¥3,385 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。

用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径35 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする