JSH
JSHの ハンマー
JSHの 石頭ハンマー
石刃ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66458344
品番
JS-09
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途
石工作業・建築土木作業。
全長(mm)
280
口径(Φmm)
35
材質(柄部)
ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
95
主な用途
石工作業・建築土木作業。
頭質量(kg)
0.9