JSH
JSHの ハンマー
JSHの 石頭ハンマー
クロスペンハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66458369
品番
JC-06
参考基準価格(税別)
¥2,845
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レンガやブロック割りに最適です。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途
石割・レンガ割り作業。
全長(mm)
280
口径(Φmm)
35
材質(柄部)
ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
100
主な用途
石割・レンガ割り作業。
全質量(g)
760