画像準備中

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別セット形式(4回路双断形) 形式形D4A-2506N 注文コード66458385 品番D4A-2506N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別・形式など139種類から選べます 他の種類を見る

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40〜+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
3000万回以上(4回路双断回転レバー形の場合)
※保持形は除きます。
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
備考都度納期確認 形式形D4A-2506N 種別セット形式(4回路双断形) タイプサイド・プランジャ形、標準形 ヘッド形状サイド・プランジャ形、標準形 動作表示灯なし 形状汎用タテ型 質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合) 保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 接点構成2a2b 動作方式スナップアクション 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜100 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 電気的耐久性75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合) 感電保護クラスClassT(アース端子付) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 汚染度(使用環境)3 動作4回路双断形 レセプタクル・ボックス1/2-14NPTコンジット口(4回路双断形) スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし コンジット口サイズ1/2-14NPTコンジット口 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上(双断回転レバー形) 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、氷結しないこと) 動作形同時動作形
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする