白ゴムハンマー#1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66458405 品番JG-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,005 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。
相手に色をつけません。
天然ゴム比率が高くねばりがあります。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。

用途木製品の組立て・タイル張り等。 硬度HDD15 材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン 頭部寸法(mm)口径60 材質(頭)天然ゴム 頭部長(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする