らくらくコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66458929 品番 LK-7 35mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。

用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)170 刃厚(mm)0.8 先幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする