スクレーパー 曲30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66459008 品番AL-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。
エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。

用途はがし作業。 材質天然木 全長(mm)195 刃幅(mm)30 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする