小形リミットスイッチ D4C

(3件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.3 種別小形リミットスイッチ タイププリワイヤタイプ 注文コード66459058 品番D4C-1002-DK1EJ03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はケーブル長・種別・タイプなど354種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、(各端子と非充電金属部間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
種別小形リミットスイッチ タイププリワイヤタイプ 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形 ケーブル長(m)0.3 形状汎用タテ型 保護構造IP67 接点構成1c 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと) 電気定格AC125V 1A/DC30V 1A 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.1mm〜0.5m/s 電気的耐久性100万回以上(DC仕様 開閉電流 0.1A) 感電保護クラスClassV 突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10 短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269) 定格密閉熱電流5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 配線方式プリワイヤタイプ(3芯:DC仕様) 動作に必要な力(OF)(N)最大11.77 戻りの力(N)RF(最小):4.41 動作までの動きPT最大1.8mm 動作位置OP(mm)28.5±1 動作後の動き(OT)最小3mm 応差の動き(MD)最大0.2mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)]、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)] ケーブルタイプ耐油ケーブル、3芯 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 抵触抵抗(初期値)(mΩ)- 耐振動(誤動作)(Hz)10〜55複振幅1.5mm 全体の動きT.T(参考)(mm)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500 耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46520652
2023-10-31
用途:
組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39038097
2021-06-19
用途:
200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー 様

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品:
39037984
2019-03-08
用途:
クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装 様

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする