TSK
TSKの 光学測定器
TSKの ルーペ/拡大鏡
TSKの ポケットルーペ
LEDカードレンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66459105
品番
TSL-85G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
カードサイズで携帯に便利です。暗い所でもLEDライト付なので良く見えます。
カードサイズの拡大鏡として、財布、名刺入れ、定期入れなどに入れられて、外出先でも便利に使用できます。
用途
外出先で細かい字の閲覧。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:アクリルレンズ
色
グリーン
倍率
約2倍