キットパス用 クロス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66460566 品番WKPC-MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

特殊な繊維でつくられておりマーカーをきれいにふき取ることができます。
30cm角のマイクロファイバークロスです。
クリーナーが濡れていても消去可能です。
水洗いが可能です。
ループ付きなので、付属のフック付きマグネットでクロスを吊るせます。

用途キットパス消去用クリーナークロス。 付属品フック付きマグネット 材質マイクロファイバー 質量(g)32 寸法(cm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする