色の指定はできません
PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
MK219ブレーキ&ロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66460785
品番
MKN1955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
操作性・衝撃強度抜群です。
ブレーキ機能付きです。
用途
長さ測定。
材質
ボディ:ABS樹脂
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
SK材
注意
※色の指定はできません。