フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
66460898
品番
1097546
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DMC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-1088
アズワン品番
65-7486-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表