ステンレス張通鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66461047 品番180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
細巾で狭い箇所の作業に最適です。
実用新案登録です。

用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする