画像準備中

小形封入スイッチ D4E-□N

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 保護構造IP67 注文コード66461142 品番D4E-1A23LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は耐電圧・保護構造など99種類から選べます 他の種類を見る

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)
微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。
取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。

端子の種類
コードつきモールド
右側引き出し一般形
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)
500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)(5〜35 ℃、40〜70%RH時)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
備考都度納期確認 種別小形封入スイッチ アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形 動作表示灯AC250V(ネオンランプ) 定格絶縁電圧(V)(Ui)250 形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 接点構成- ケーブル長(m)3 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 電気定格AC125V 5A 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.1mm〜0.5m/s 感電保護クラスClassU(二重絶縁で接地不要) 突入電流(A)常時閉路:最大10、常時開路:最大10 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269) 定格密閉熱電流5A(EN60947-5-1)(Ithe) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大11.77 戻りの力(N)最小4.90 動作までの動きPT最大1.5mm 動作位置OP(mm)31.4±0.8 動作後の動き(OT)最小3mm 応差の動き(MD)0.1mm(参考値) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(IEC68-2-27) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) ケーブルタイプVCTF 耐油ケーブル、3芯 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする