曜日別特売
D4E-1H21N 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン) 66461684

小形封入スイッチ D4E-□N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min保護構造IP67注文コード66461684品番D4E-1H21N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)
微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。
取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。

端子の種類
ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)
500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)(5~35 ℃、40~70%RH時)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
種別小形封入スイッチアクチュエータの種類一方向動作ローラ・レバー形動作表示灯なし定格絶縁電圧(V)(Ui)250形状汎用ヨコ型保護構造IP67接点構成1cケーブル長(m)3定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格AC125V 5A耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.1mm~0.5m/s感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁で接地不要)突入電流(A)常時閉路:最大10、常時開路:最大10短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)定格密閉熱電流5A(EN60947-5-1)(Ithe)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.78動作までの動きPT最大2mm動作位置OP(mm)34.3±0.8動作後の動き(OT)最小4mm応差の動き(MD)0.1mm(参考値)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(IEC68-2-27)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)ケーブルタイプVCTF 耐油ケーブル、3芯許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする