omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
耐油リミットスイッチ D4ER-N
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
DC30V 1A
端子
右側コード引き出し
アクチュエータの種類
クロス・ローラ・プランジャ形
注文コード
66462138
品番
D4ER-1B21N
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
電気定格・端子・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
クロス・ローラ・プランジャ形
電気定格
DC30V 1A
配線方式
コネクタなし(耐油コード2m)
端子
右側コード引き出し
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格
接点構成
1c
ケーブルタイプ
フッ素絶縁 耐油ケーブル、3芯、2m