耐油リミットスイッチ D4ER-N

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電気定格DC30V 1A 端子右側コード引き出し アクチュエータの種類クロス・ローラ・プランジャ形 注文コード66462147 品番D4ER-1B21N-DTK1EJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は電気定格・端子・アクチュエータの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 アクチュエータの種類クロス・ローラ・プランジャ形 電気定格DC30V 1A 配線方式プリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック) 端子右側コード引き出し 形状汎用ヨコ型 保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 接点構成1c ケーブルタイプ耐油ケーブル、0.3m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66462095
2022-05-25
用途:
当社設備に使用
製造業

他社では入手が難しかったがモノタロウさんでは早急に入手できたので大変助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする