omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
耐油リミットスイッチ D4ER-N
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
DC30V 1A
端子
右側コード引き出し
アクチュエータの種類
プランジャ形
注文コード
66462183
品番
D4ER-1C21N-DTK1EJ
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
電気定格・端子・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
プランジャ形
電気定格
DC30V 1A
配線方式
プリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)
端子
右側コード引き出し
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格
接点構成
1c
ケーブルタイプ
耐油ケーブル、0.3m