耐油リミットスイッチ D4ER-N

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電気定格DC30V 1A 端子右側コード引き出し アクチュエータの種類シール・ローラ・プランジャ形 注文コード66462226 品番D4ER-1D21N-DTK1EJ
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は電気定格・端子・アクチュエータの種類など56種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 アクチュエータの種類シール・ローラ・プランジャ形 電気定格DC30V 1A 配線方式プリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック) 端子右側コード引き出し 形状汎用ヨコ型 保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 接点構成1c ケーブルタイプ耐油ケーブル、0.3m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66462095
2022-05-25
用途:
当社設備に使用
製造業

他社では入手が難しかったがモノタロウさんでは早急に入手できたので大変助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする