omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
耐油リミットスイッチ D4ER-N
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
DC30V 1A
端子
左側コード引き出し
アクチュエータの種類
シール・ローラ・プランジャ形
注文コード
66462244
品番
D4ER-1D22N-DTK1EJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
電気定格・端子・アクチュエータの種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
シール・ローラ・プランジャ形
電気定格
DC30V 1A
配線方式
プリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)
端子
左側コード引き出し
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格
接点構成
1c
ケーブルタイプ
耐油ケーブル、0.3m