フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66462605
品番
1013780
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933
アズワン品番
65-7571-60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表