質量(g)-
保護構造IP67
アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形
ケーブル長(m)1
定格絶縁電圧(V)1000AC
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度0.05mm〜0.5m/s
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15
定格作動電流(A)10
定格作動電圧(V)AC250
スイッチカテゴリD(IEC335)
公称断面積(mm2)1.25
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:20
ケーブル引出方向ケーブル右側引き出し(モールド端子形)
適合ケーブル仕上外径(Φmm)3芯10.5
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
ケーブル種類VCT(ビニール・キャブタイヤ・ケーブル)
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
使用周囲湿度(%RH)35〜95
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)