- 質量(g)
- -
- 保護構造
- IP67
- アクチュエータの種類
- パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形
- ケーブル長(m)
- 3
- 定格絶縁電圧(V)
- 1000AC
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~80(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
- 機械的耐久性
- 1000万回以上
- 許容操作速度
- 0.05mm~0.5m/s
- 電気的耐久性
- 50万回以上
- 感電保護クラス
- Class Ⅱ
- PTI(トラッキング特性)
- 175
- 突入電流(A)
- 常時閉路:最大30、常時開路:最大15
- 定格作動電流(A)
- 10
- 定格作動電圧(V)
- AC250
- スイッチカテゴリ
- D(IEC335)
- 公称断面積(mm2)
- 1.25
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC947-5-1)
- 許容動作頻度(回/分)
- 機械的:120、電気的:20
- ケーブル引出方向
- ケーブル下側引き出し(モールド端子形)
- 適合ケーブル仕上外径(Φmm)
- 3芯10.5
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
- ケーブル種類
- VCT(ビニール・キャブタイヤ・ケーブル)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 最大100(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 最大1000
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~95
- 振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)