TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット / プラボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネットパーツ
基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
66464267
品番
2383942-4
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1952
アズワン品番
65-7598-32