ブーツレースフェルールキット ピン長さ 6mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66464556 品番3200742
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フェルール、スリーブ長: 6 mm、長さ: 12 mm、色:赤

仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●全長:12mm●コード番号:186-0173 アズワン品番65-7710-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする