伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66465780 品番#0335-95-L
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。
伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!
使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。
軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。
高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光グリーン●原産国:中国 アズワン品番65-8929-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする