ベースストリップ 60極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66466315 品番LSHM-130-06.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439 アズワン品番65-7607-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする