omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
小径タイプ近接センサ E2E シールド
(1件のレビュー)
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
2
コード
標準PVCコード
ヘッド形状
円
注文コード
66466602
品番
E2E-C06S02-CJ-B20.3M
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード・ヘッド形状
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
円柱型
ヘッド形状
円
シールド形状
シールド
コード長さ(m)
0.3
検出距離(mm)
2
接続方式
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
材質(ケース)
SUS303(EN1.4305)
付属品
取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
ケース形状
円筒
質量(g)
約20(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
標準検出物体(mm)
鉄6.5×6.5×1
電源電圧(V)
DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む)
コード
標準PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0〜1.4
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
X、Y、Z各方向 10回
温度の影響
-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)
耐熱ABS
漏れ電流(mA)
10以下
動作モード
ノーマルクローズ(NC)
表示灯
動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
シールド
材質(ナット)
なし
材質(座金)
なし
応差
検出距離の15%以下
応答周波数(kHz)
3
出力形式
PNPオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
開閉容量(mA)
オープンコレクタ200以下(60〜70℃:100mA)
検出ヘッドサイズ
Φ6.5mm
電源の種類
直流3線式
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。