omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
7
注文コード
66466977
品番
E2EQ-X7B4-IL32M
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
7
保護構造
IEC規格 IP67
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。